HONEYWELL HOME - Batterie-Laeuterwerk Weiss/Schwarz 3V Dc 2X1,5V(Mono) ca.80D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D902
Durchmesser Glockenschale - 159 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - sonstige
Lautstärke - 80 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5004100310279
Sonepar Artikelnummer
120035663
Hersteller Artikelnummer
D902
Hersteller Typ
D 902
Hersteller Artikel Nr.:
D902
Durchmesser Glockenschale:
159 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
sonstige
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
3 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.2 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.310 kg


