Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Batterie-Laeutewerk Schwarz 8V Ac ca. 85Db

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Batterie-Laeutewerk Schwarz 8V Ac ca. 85Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D792

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Tonart - sonstige

  • Lautstärke - 85 dB

  • Nennspannung - 8 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100310125

Sonepar Artikelnummer

120035662

Hersteller Artikelnummer

D792

Hersteller Typ

D 792

Hersteller Artikel Nr.:

D792

Gehäusefarbe:

schwarz

Tonart:

sonstige

Lautstärke:

85 dB

Nennspannung:

8 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.4 A

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.115 kg

8 V AC, Lautstärke ca. 85 dB(A), 400 mA