HONEYWELL HOME - Big Ben Doppelklang o.Einzelkl.8V 1A o. 4x1,5V(Baby) ca.80Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D230
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5004100214126
Sonepar Artikelnummer
120030280
Hersteller Artikelnummer
D230
Hersteller Typ
D 230
Hersteller Artikel Nr.:
D230
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
1 A
Schutzart (IP):
IP2X
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.410 kg


