HONEYWELL HOME - Big Ben Gong mit Trafo Doppelklang 220/8V 0,8A ca. 80Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D3230
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100214171
Sonepar Artikelnummer
120048541
Hersteller Artikelnummer
D3230
Hersteller Typ
D 3230 BIG BEN
Hersteller Artikel Nr.:
D3230
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.580 kg


