Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Biglaeutewerk 230V Ac

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Biglaeutewerk 230V Ac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59-230

  • Durchmesser Glockenschale - 230 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 106 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100810939

Sonepar Artikelnummer

120035697

Hersteller Artikelnummer

59-230

Hersteller Typ

59-230

Hersteller Artikel Nr.:

59-230

Durchmesser Glockenschale:

230 mm

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

106 dB

Nennspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.04 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.440 kg

Lautstarkes Alarmläutewerk Bigbell, Schalendurchmesser: 230 mm, Spulenwiderstand: 3000, Lautstärke: ca. 106 dB(A), Abmessungen: 243 x 230 x 100 mm