HONEYWELL HOME - Birntaster Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D647
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100413604
Sonepar Artikelnummer
120035679
Hersteller Artikelnummer
D647
Hersteller Typ
D 647 (E 213S)
Hersteller Artikel Nr.:
D647
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.030 kg


