HONEYWELL HOME - Ding Dong Doppelklang 8V 1A o. 4x1,5V (Baby) ca. 80Db-500Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D117
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5004100213273
Sonepar Artikelnummer
120030279
Hersteller Artikelnummer
D117
Hersteller Typ
D 117
Hersteller Artikel Nr.:
D117
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
1 A
Max. Reichweite:
1 m
Schutzart (IP):
IP2X
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.380 kg


