HONEYWELL HOME - Edelstahlkontakt Vandalensicher Edelstahl Vernickelt Ip 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AV1001
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100415431
Sonepar Artikelnummer
120297759
Hersteller Artikelnummer
AV1001
Hersteller Typ
AV1001
Hersteller Artikel Nr.:
AV1001
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
21 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.020 kg


