HONEYWELL HOME - Facet Doppelklang 8V 1A o. 4x1,5V (Baby) ca. 80Db-500Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D107
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100211279
Sonepar Artikelnummer
120048532
Hersteller Artikelnummer
D107
Hersteller Typ
D 107 FACET
Hersteller Artikel Nr.:
D107
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 V
Batterie eingebaut:
Ja
Stromaufnahme:
1 A
Max. Reichweite:
1 m
Schutzart (IP):
IP00
Breite in Teilungseinheiten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.320 kg


