HONEYWELL HOME - Festival mit Trafo (=E2648) Doppelklang 220/8V 0,8A ca. 80Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D3126
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100214911
Sonepar Artikelnummer
120048542
Hersteller Artikelnummer
D3126
Hersteller Typ
D 3126 FESTIVAL
Hersteller Artikel Nr.:
D3126
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.580 kg


