Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Fiesta 230V Doppelklang ca. 75 DB

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Fiesta 230V Doppelklang ca. 75 DB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D2105

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 75 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

5004100214812

Sonepar Artikelnummer

120048545

Hersteller Artikelnummer

D2105

Hersteller Typ

D 2105 FIESTA

Hersteller Artikel Nr.:

D2105

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC

Lautstärke:

75 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.305 kg

Verdrahteter Gong. Doppelklang, Lautstärke ca. 75 dB(A), Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft), Anschluss direkt an 230 V AC