HONEYWELL HOME - Funk Taster mit Namensschild, IP55, Silber, Querformat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCP911G
Form - oval
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100965790
Sonepar Artikelnummer
120387050
Hersteller Artikelnummer
DCP911G
Hersteller Typ
DCP911G
Hersteller Artikel Nr.:
DCP911G
Form:
oval
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Drahtlos:
Ja
Einbautiefe:
16 mm
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


