Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Gala (Weiss) Doppelklang 8V 1A ca. 75Db 450Ma

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Gala (Weiss) Doppelklang 8V 1A ca. 75Db 450Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D103

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 75 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5004100216168

Sonepar Artikelnummer

120072652

Hersteller Artikelnummer

D103

Hersteller Typ

D 103

Hersteller Artikel Nr.:

D103

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC

Lautstärke:

75 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

8 V

Batterie eingebaut:

Nein

Stromaufnahme:

1 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.290 kg

Verdrahteter Gong. Doppelklang, Trafo 8 V, 1 Amp., Lautstärke ca. 75 dB(A), 450 mA