HONEYWELL HOME - Gem Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D611
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100410986
Sonepar Artikelnummer
120030281
Hersteller Artikelnummer
D611
Hersteller Typ
D 611
Hersteller Artikel Nr.:
D611
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
Nein
Länge:
60 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.030 kg


