HONEYWELL HOME - Index-Unbeleuchtet Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1225
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100413710
Sonepar Artikelnummer
120035683
Hersteller Artikelnummer
D1225
Hersteller Typ
D 1225
Hersteller Artikel Nr.:
D1225
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Länge:
32 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
13 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.038 kg


