Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Kombin. Trafo/Ltw Ap Weiss 220V/3-8V Ac ca. 82Db

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Kombin. Trafo/Ltw Ap Weiss 220V/3-8V Ac ca. 82Db

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E2630N

  • Durchmesser Glockenschale - 70 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - sonstige

  • Lautstärke - 82 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4004536031008

Sonepar Artikelnummer

120033006

Hersteller Artikelnummer

E2630N

Hersteller Typ

E 2630 N

Hersteller Artikel Nr.:

E2630N

Durchmesser Glockenschale:

70 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

sonstige

Lautstärke:

82 dB

Nennspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

Ja

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.7 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.390 kg

Für Aufputzmontage, Trafo 230 V/3-8 V AC nach EN 60742, mit Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen elektronischen Türöffner (bis 700 mA), Lautstärke ca. 82 dB(A)