HONEYWELL HOME - Kontakt Transparent Knopf Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D642
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100410580
Sonepar Artikelnummer
120035670
Hersteller Artikelnummer
D642
Hersteller Typ
D 642
Hersteller Artikel Nr.:
D642
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Einbautiefe:
25 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.010 kg


