Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Laeuterwerk Weiss Up-Dose 8Vac bei 5 Ohm 84Db-820Ma

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Laeuterwerk Weiss Up-Dose 8Vac bei 5 Ohm 84Db-820Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E2609

  • Durchmesser Glockenschale - 50 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - sonstige

  • Lautstärke - 84 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5004100350237

Sonepar Artikelnummer

120030287

Hersteller Artikelnummer

E2609

Hersteller Typ

E 2609 3-8V

Hersteller Artikel Nr.:

E2609

Durchmesser Glockenschale:

50 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

sonstige

Lautstärke:

84 dB

Nennspannung:

8 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.82 A

Montageart:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.110 kg

Für Unterputzmontage, mit viereckiger weißer Abdeckkappe, Lieferung erfolgt ohne Unterputzdose, 8 V AC bei 5 Ohm für Unterputzdose d=60 mm, Einbautiefe: 37 mm, Lautstärke ca. 84 dB(A), 820 mA