HONEYWELL HOME - Laeutewerk Weiss 5-8V Ac ca. 82Db-700Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E2640
Durchmesser Glockenschale - 70 mm
Gehäusefarbe - weiß
Tonart - sonstige
Lautstärke - 82 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100310835
Sonepar Artikelnummer
120035552
Hersteller Artikelnummer
E2640
Hersteller Typ
E 2640
Hersteller Artikel Nr.:
E2640
Durchmesser Glockenschale:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
sonstige
Lautstärke:
82 dB
Nennspannung:
8 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.7 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.120 kg


