Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Master Laeutewerk Grau 230V Ac

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Master Laeutewerk Grau 230V Ac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-230

  • Durchmesser Glockenschale - 154 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - sonstige

  • Lautstärke - 100 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100810724

Sonepar Artikelnummer

120035692

Hersteller Artikelnummer

56-230

Hersteller Typ

56-230

Hersteller Artikel Nr.:

56-230

Durchmesser Glockenschale:

154 mm

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

sonstige

Lautstärke:

100 dB

Nennspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.04 A

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

1.230 kg

Lautstarkes Alarmläutewerk Masterbell, Schalendurchmesser: 154 mm, Lautstärke: ca. 100 dB(A), für Außenmontage wird Montage-Box 56-66 benötigt, Abmessungen: 180 x 154 x 91 mm