HONEYWELL HOME - Masterlaeutewerk 12 (24)V Dc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66-12SP
Durchmesser Glockenschale - 154 mm
Gehäusefarbe - grau
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100811301
Sonepar Artikelnummer
120035698
Hersteller Artikelnummer
66-12SP
Hersteller Typ
66-12 SP
Hersteller Artikel Nr.:
66-12SP
Durchmesser Glockenschale:
154 mm
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.09 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
1.400 kg


