HONEYWELL HOME - Masterlaeutewerk 24 (42)V Dc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66-24SP
Durchmesser Glockenschale - 154 mm
Gehäusefarbe - grau
Tonart - sonstige
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100810847
Sonepar Artikelnummer
120035694
Hersteller Artikelnummer
66-24SP
Hersteller Typ
66-24SP
Hersteller Artikel Nr.:
66-24SP
Durchmesser Glockenschale:
154 mm
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
sonstige
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Trafo eingebaut:
Nein
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.05 A
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.360 kg


