Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Masterlaeutewerk Grau 24V Ac

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Masterlaeutewerk Grau 24V Ac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56-024

  • Durchmesser Glockenschale - 154 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 100 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100810700

Sonepar Artikelnummer

120035690

Hersteller Artikelnummer

56-024

Hersteller Typ

56-024

Hersteller Artikel Nr.:

56-024

Durchmesser Glockenschale:

154 mm

Gehäusefarbe:

grau

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

100 dB

Nennspannung:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Trafo eingebaut:

Nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.43 A

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

1.280 kg

Lautstarkes Alarmläutewerk Masterbell, Schalendurchmesser: 154 mm, Lautstärke: ca. 100 dB(A), für Außenmontage wird Montage-Box 56-66 benötigt, Abmessungen: 180 x 154 x 91 mm