HONEYWELL HOME - Pushlite Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D723
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100411488
Sonepar Artikelnummer
120035673
Hersteller Artikelnummer
D723
Hersteller Typ
D 723
Hersteller Artikel Nr.:
D723
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
Nein
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.030 kg


