HONEYWELL HOME - Quadra Tischtaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E227
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5004100413284
Sonepar Artikelnummer
120033008
Hersteller Artikelnummer
E227
Hersteller Typ
E 227
Hersteller Artikel Nr.:
E227
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Länge:
62 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.060 kg


