Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Raumthermostat T4, verdrahtet mit Umschaltkontakt, weiß

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Raumthermostat T4, verdrahtet mit Umschaltkontakt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4H110A1023

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Geeignet für Kühlen - Nein

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 5 .. 35 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025121380935

Sonepar Artikelnummer

121377027

Hersteller Artikelnummer

T4H110A1023

Hersteller Typ

T4H110A1023

Hersteller Artikel Nr.:

T4H110A1023

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Geeignet für Kühlen:

Nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

5 .. 35 °C

Geeignet für Heizung:

Ja

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Display:

Ja

Bedienung:

Taste

Schutzart (IP):

IP30

Schutzart (NEMA):

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.200 kg

Die Installation auf dem Tisch (T4R) oder an der Wand (T4, T4M) bietet Flexibilität beim Verbauen von Neu und Austauschgeräten. Hintergrundbeleuchtung für einfacheres Ablesen unter sämtlichen Lichtbedingungen. Werkseitig voreingestellte Heizprogramme, 24h, 5+2 Tage, 7 Tage, individuell einstellbar. Zeitplanoptionen mit 4 oder 6 unabhängigen Zeitabschnitten ganz nach Ihren Komfortbedürfnissen. Die Solltemperatur wird immer angezeigt. Die Position AUS verfügt über eine integrierte Frostschutzeinstellung von mindestens 5 °C.