HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Erweiterungssender weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCP917S
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967541
Sonepar Artikelnummer
120954805
Hersteller Artikelnummer
DCP917S
Hersteller Typ
DCP917S
Hersteller Artikel Nr.:
DCP917S
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Länge:
80 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
15.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.175 kg


