HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong für Steckdosen S3 inkl. Klingeltaster (Querformat), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC315SP2L
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 84 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967671
Sonepar Artikelnummer
120954787
Hersteller Artikelnummer
DC315SP2L
Hersteller Typ
DC315SP2L
Hersteller Artikel Nr.:
DC315SP2L
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
84 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.3 A
Max. Reichweite:
150 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.465 kg


