HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong für Steckdosen S5 inkl. Klingeltaster (Querformat), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC515SP2L
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 84 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967701
Sonepar Artikelnummer
120954790
Hersteller Artikelnummer
DC515SP2L
Hersteller Typ
DC515SP2L
Hersteller Artikel Nr.:
DC515SP2L
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
84 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
IP3X
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.420 kg


