HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong inkl. Klingeltaster m. N-schild (Querf.) si/gr MP3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC917SGL
Gehäusefarbe - Silber
Stromart - DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967534
Sonepar Artikelnummer
120954796
Hersteller Artikelnummer
DC917SGL
Hersteller Typ
DC917SGL
Hersteller Artikel Nr.:
DC917SGL
Gehäusefarbe:
Silber
Stromart:
DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.555 kg


