HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC915SL
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967497
Sonepar Artikelnummer
120954795
Hersteller Artikelnummer
DC915SL
Hersteller Typ
DC915SL
Hersteller Artikel Nr.:
DC915SL
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.535 kg


