HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat), weiß, MP3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC917SL
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967527
Sonepar Artikelnummer
120954797
Hersteller Artikelnummer
DC917SL
Hersteller Typ
DC917SL
Hersteller Artikel Nr.:
DC917SL
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.560 kg


