HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC515SL
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 84 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967688
Sonepar Artikelnummer
120954789
Hersteller Artikelnummer
DC515SL
Hersteller Typ
DC515SL
Hersteller Artikel Nr.:
DC515SL
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
84 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.385 kg


