HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong m. Kl.-taster u. Erw.-sender weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC915SCVL
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100969958
Sonepar Artikelnummer
120954792
Hersteller Artikelnummer
DC915SCVL
Hersteller Typ
DC915SCVL
Hersteller Artikel Nr.:
DC915SCVL
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.560 kg


