HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong m. wahlw. Funk- od. Drahtanb. si/gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DW915SG
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100968173
Sonepar Artikelnummer
120954808
Hersteller Artikelnummer
DW915SG
Hersteller Typ
DW915SG
Hersteller Artikel Nr.:
DW915SG
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP3X
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.380 kg


