HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong m. wahlw. Funk- od. Drahtanb. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DW915S
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100965721
Sonepar Artikelnummer
120954807
Hersteller Artikelnummer
DW915S
Hersteller Typ
DW915S
Hersteller Artikel Nr.:
DW915S
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
400
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.525 kg


