HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Gong Serie 3 inkl. Kl.-taster (Querf.) si/gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DC315SGL
Gehäusefarbe - Silber
Stromart - DC
Lautstärke - 84 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967664
Sonepar Artikelnummer
120954784
Hersteller Artikelnummer
DC315SGL
Hersteller Typ
DC315SGL
Hersteller Artikel Nr.:
DC315SGL
Gehäusefarbe:
Silber
Stromart:
DC
Lautstärke:
84 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.435 kg


