HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Klingeltaster Hochformat, silber/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCP311G
Form - oval
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100965745
Sonepar Artikelnummer
120954799
Hersteller Artikelnummer
DCP311G
Hersteller Typ
DCP311G
Hersteller Artikel Nr.:
DCP311G
Form:
oval
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Ja
Einbautiefe:
0 mm
Länge:
30 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


