HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Klingeltaster Hochformat, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCP311
Form - oval
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100965738
Sonepar Artikelnummer
120954798
Hersteller Artikelnummer
DCP311
Hersteller Typ
DCP311
Hersteller Artikel Nr.:
DCP311
Form:
oval
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Einbautiefe:
0 mm
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


