HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Klingeltaster Querformat, silber/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCP511G
Form - oval
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100965769
Sonepar Artikelnummer
120954801
Hersteller Artikelnummer
DCP511G
Hersteller Typ
DCP511G
Hersteller Artikel Nr.:
DCP511G
Form:
oval
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Ja
Länge:
30 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


