HONEYWELL HOME - Resideo Funk-Klingeltaster rund, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCP711G
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100967855
Sonepar Artikelnummer
120954803
Hersteller Artikelnummer
DCP711G
Hersteller Typ
DCP711G
Hersteller Artikel Nr.:
DCP711G
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Ja
Höhe:
18.5 mm
Durchmesser:
42.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


