HONEYWELL HOME - Resideo Klingeltaster Index beleuchtet, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1226
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100413734
Sonepar Artikelnummer
120954781
Hersteller Artikelnummer
D1226
Hersteller Typ
D1226
Hersteller Artikel Nr.:
D1226
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Länge:
32 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.030 kg


