HONEYWELL HOME - Resideo Klingeltaster Lightspot weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D534WE
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100415721
Sonepar Artikelnummer
120954782
Hersteller Artikelnummer
D534WE
Hersteller Typ
D534WE
Hersteller Artikel Nr.:
D534WE
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Länge:
60 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.030 kg


