Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Resideo Verdrahteter Gong weiß

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Resideo Verdrahteter Gong weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DW315S

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - DC

  • Lautstärke - 84 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100965714

Sonepar Artikelnummer

120954806

Hersteller Artikelnummer

DW315S

Hersteller Typ

DW315S

Hersteller Artikel Nr.:

DW315S

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

DC

Lautstärke:

84 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP23

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.420 kg

Serie 3 Einfache Installation - keine Verdrahtung erforderlich, kompaktes Design, Funkreichweite von bis zu 150 m (bei Feldbedingungen gemessen, Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite), Honeywell-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite, digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung. maximale Lautstärke von 84 dB, Hörbereich bis zu 80 m, Auswahl von 6 Melodien, Schlaf-/Stummmodus, optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht, inklusive Halterungen, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer. Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlagen ohne Funkmodul