HONEYWELL HOME - Roehrengong York, weiß, 8V 1A od. 4 Batt.1,5V (Mono) ca.90dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E2683
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 90 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100215451
Sonepar Artikelnummer
120048544
Hersteller Artikelnummer
E2683
Hersteller Typ
E 2683 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
E2683
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
90 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
1.235 kg


