HONEYWELL HOME - Sesame Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D814
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100411082
Sonepar Artikelnummer
120030282
Hersteller Artikelnummer
D814
Hersteller Typ
D 814
Hersteller Artikel Nr.:
D814
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Länge:
55 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.020 kg


