Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Spectra 140° Pir Ws

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Spectra 140° Pir Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L210NWHI

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 15 m

  • Max. Einschaltdauer - 5 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 140 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100350350

Sonepar Artikelnummer

120297926

Hersteller Artikelnummer

L210NWHI

Hersteller Typ

L210N WHI

Hersteller Artikel Nr.:

L210NWHI

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

15 m

Max. Einschaltdauer:

5 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 140 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Schutzart (IP):

IP44

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 2000 lx

Max. Einschaltstrom:

4.2 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.260 kg

Überwachungsbereich volle 140 Grad - garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen, an denen ein Eindringen erschwert wird, Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W ohmsche Last, Detektorkopf lässt sich zur Einstellung der Überwachungsreichweite schwenken und neigen, Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min., Temperaturbereich: -20 GradC bis +50 GradC, 2 Jahre Hersteller-Garantie, Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Bei induktiven und kapazitiven Lasten muss SPECTRA+ L310 verwendet werden. Abmessungen 70 x 100 x 105 mm.