Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HONEYWELL HOME - Summer Weiss 8V Ac 90Db-600Ma

kopierenkopieren
HONEYWELL HOME - Summer Weiss 8V Ac 90Db-600Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D182

  • Lautstärke - 90 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5004100350121

Sonepar Artikelnummer

120055970

Hersteller Artikelnummer

D182

Hersteller Typ

D 182

Hersteller Artikel Nr.:

D182

Lautstärke:

90 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.6 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.060 kg

8 V AC, Lautstärke ca. 80 dB(A), 600 mA