HONEYWELL HOME - Surf Doppelklang 8V 1A o. 4x1,5V (Baby) ca. 80Db-500Ma

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D113
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100214836
Sonepar Artikelnummer
120274947
Hersteller Artikelnummer
D113
Hersteller Typ
D113
Hersteller Artikel Nr.:
D113
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
1 A
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.320 kg


