HONEYWELL HOME - Taster Schwarz Beleuchtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D534
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5004100410184
Sonepar Artikelnummer
120030284
Hersteller Artikelnummer
D534
Hersteller Typ
D 534
Hersteller Artikel Nr.:
D534
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
24 mm
Länge:
60 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.030 kg


